歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSCo 機械螺絲攻,黃環,鋁型材,盲孔 DIN 371/376

C 型 HSCo 黃色機器螺絲錐
攻牙鑽頭 鋅鋁合金用M4 X 0.7

料號 065604

EAN 4011231543279

登入後的客戶價格
HSCo 機械螺絲攻,黃環,鋁型材,盲孔 DIN 371/376

料號 065604

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於加工鋁與鋁合金 ≤ 10% 矽的專業工具。也適用於長碎屑塑膠、鋅與銅。

切刃幾何針對鋁材精密調整過


增大鑿孔區域並增加螺旋角度



降低了工具切刃破裂的風險


最佳化微幾何



極佳碎屑去除效果


素面設計的平滑表面最大程度降低了材質黏度,並保證了優良的碎屑移除效果。



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 切削螺紋時,必須增加足夠的冷卻劑與潤滑劑。

  • 關於機械螺絲攻/材質指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

非鐵金屬

孔類型

拉釘盲孔 ≤ 2.5xD

適合機器類型

銑削/鑽孔中心, 座式鑽機

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M4

節距

0,7 mm

長度

63 mm

柄直徑

4,5 mm

正方形大小

3,4 mm

DIN

371

切削材料

HSCo

表面

普通

成形

C

芯孔直徑

3,3 mm

扭角

45° (右)

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺絲錐公差

ISO 2 (6H)

適合最大抗拉強度

1000 N/mm²

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

切削行為 (點系統)

3 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

4 / 4 點

材料子群組

鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性

切割值
適合 M3-M5
材質名稱 抗拉強度 M3 M4 M5
vc n f n f n f
非鐵金屬
鋁及鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
鍛軋鋁合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
青銅,長碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
塑膠,硬質 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
塑膠,熱塑型 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 [mm/r]
n = 旋轉速率 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
非鐵金屬
鋁及鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
鍛軋鋁合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
青銅,長碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
塑膠,硬質 6 8 95 127 2,50
塑膠,熱塑型 6 8 95 127 2,50
適合 M12-M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
非鐵金屬
鋁及鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
鍛軋鋁合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
青銅,長碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
塑膠,硬質 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
塑膠,熱塑型 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
適合 M6-M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
非鐵金屬
鋁及鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
鍛軋鋁合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
青銅,長碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
塑膠,硬質 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
塑膠,熱塑型 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊