HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
HSCo 多效能螺紋成型機
高鈷機用牙攻-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M20
ZEBRA
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由於開發的新一代柄,第一部螺紋成型機不僅可在 CNC 加工中心與車床上以傳統方式使用,還初次將在螺紋切削上成型螺紋的好處帶到箱柱式與柱式鑽機的應用 (最高達直徑 M12)。
- 一台工具同時適用於通孔與盲孔螺紋
- 由於是以冷式成型螺紋,因此沒有碎屑問題
- 螺紋深度最高可達 4xD
- 改善螺紋表面品質
- 提高螺紋強度
- 明顯加長使用壽命
- 完全可靠的螺紋
新一代開發的柄,具有多邊形與直式柄的組合 (從直徑 M4-M12)
多邊形柄可防止鑽頭夾頭旋轉,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷。
新開發的工具幾何,適用於幾乎所有材料的廣泛使用
鍍錫
這種塗層由於具有廣泛的施用區域,是螺紋成型機上最普遍採用的塗層,其可確保極為長久的使用壽命並降低摩擦值。
新潤滑溝槽幾何
最佳化潤滑溝槽 (從直徑 M3) 可顯著改善接觸區域的潤滑效果。
X 容差可加長使用壽命及增加加工可靠度
Würth 獨家供應
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
- 注意:螺紋成型需要比螺紋切削更大的特殊預鑽直徑,並具有更緊密的公差!適用的芯孔直徑會儲存為所有螺紋成型機的技術特性。
- 在螺紋成型中,冷卻潤滑劑的主要工作是潤滑。使用可能最高的潤滑脂含量進行越頻繁的潤滑,使用壽命就越長。潤滑也會影響螺紋的表面品質!適用於混蠟冷卻潤滑劑,我們建議針對鋼加工,乳液中的油濃度至少為 8%,針對不鏽鋼加工至少為 12%。我們建議在獨立式/柱式鑽機上使用 Würth 切削膏 Cut and Cool Perfect。
- 請注意,針對螺紋成型,您將需要高於螺紋自攻約兩倍的效能 (扭力)。這表示使用螺紋切削裝置時應考慮到容量問題。
- 關於工具/材料指定,請參閱總覽表
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼 |
孔類型 | 間隙孔/盲孔 ≤ 4xD |
適合機器類型 | 座式鑽機 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M20 |
節距 | 2,5 mm |
長度 | 140 mm |
螺紋長度 | 32 mm |
有效長度 | 62 mm |
柄直徑 | 16 mm |
正方形大小 | 12 mm |
芯孔直徑 | 18,9 mm |
切削材料 | HSCo |
DIN | 2174 |
表面 | TiN |
成形 | C |
柄樣式 | 附方形起子的圓柱形 |
螺紋成型機的公差 | ISO 2X (6HX) |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼 |