歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174

HSCo 多效能螺紋成型機
高鈷機用牙攻-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M16

料號 0658201600

EAN 4062856142255

登入後的客戶價格
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174

料號 0658201600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高效能螺紋成型機具有油溝槽 (從直徑 M3),可廣泛用於幾乎所有電動工具上 (現在也可在柱式與立式電鑽上使用) 及幾乎所有材料上,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度高達 1,400 N/mm2 的高強度鋼。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金與青銅。

由於開發的新一代柄,這是第一款不僅可在 CNC 加工中心與車床上以傳統方式使用,而且首次在螺紋切削上提供螺紋成型優勢的螺紋成型機,能用於箱柱式與柱式電鑽 (最高達直徑 M12)。


  • 一台工具同時適用於通孔與盲孔螺紋

  • 由於是以冷式成型螺紋,因此沒有碎屑問題

  • 螺紋深度最高可達 4xD

  • 改善螺紋表面品質

  • 提高螺紋強度

  • 明顯加長使用壽命

  • 完全可靠的螺紋


新一代開發的柄,具有多邊形與直柄的組合 (從直徑 M4-M12)


多邊形柄可防止鑽頭夾頭旋轉,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷。



新開發的工具幾何,適用於幾乎所有材質的廣泛使用



氮化鈦塗層


這種塗層由於具有廣泛的施用區域,是螺紋成型機上最普遍採用的塗層,其可確保極為長久的使用壽命並降低摩擦值。



新潤滑溝槽幾何


最佳化潤滑溝槽 (從直徑 M3) 可顯著改善接觸區域的潤滑效果。



X 容差可加長使用壽命及提升加工可靠度



Würth 獨家供應



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 注意:螺紋成型需要比螺紋切削更大的特殊預鑽直徑,並具有更緊密的公差!適用的芯孔直徑會儲存為所有螺紋成型機的技術特性。

  • 在螺紋成型中,冷卻潤滑劑的主要工作是潤滑。使用可能最高的潤滑脂含量進行越頻繁的潤滑,使用壽命就越長。潤滑也會影響螺紋的表面品質!適用於混蠟冷卻潤滑劑,我們建議針對鋼加工,乳液中的油濃度至少為 8%,針對不鏽鋼加工至少為 12%。我們建議在獨立式/柱式鑽機上使用 Würth 切削膏 Cut and Cool Perfect。

  • 請注意,針對螺紋成型,您將需要高於螺紋自攻約兩倍的效能 (扭力)。這表示使用螺紋切削裝置時應考慮到容量問題。

  • 關於工具/材料指定,請參閱總覽表
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型

公制螺紋

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 非鐵金屬, 鈦, 硬韌材料, 特種合金

孔類型

間隙孔/盲孔 ≤ 4xD

適合機器類型

座式鑽機, 銑削/鑽孔中心

品質

高級 ZEBRA

螺紋類型 x 標稱直徑

M16

節距

2,0 mm

長度

110 mm

螺紋長度

26 mm

有效長度

54 mm

柄直徑

12,0 mm

正方形大小

9,0 mm

芯孔直徑

15,1 mm

切削材料

HSCo

DIN

2174

表面

TiN

成形

C

柄樣式

附方形起子的圓柱形

螺紋成型機的公差

ISO 2X (6HX)

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

量規精準度 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

切削行為 (點系統)

4 / 4 點

碎屑形成 (點系統)

4 / 4 點

適合最大抗拉強度

1400 N/mm²

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,硫化, 鈦, 鈦合金, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑

圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 (mm/r)
n = 速度 [rpm]
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
HSCo 多效能螺紋成型機切削值
適合 M2–M3
材質名稱 抗拉強度 M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
非合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 2.387 3.979 0,40 1.910 3.183 0,45 1.592 2.653 0,50
低合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 2.387 3.979 0,40 1.910 3.183 0,45 1.592 2.653 0,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.910 2.387 0,40 1.528 1.910 0,45 1.273 1.592 0,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 20 2.387 3.183 0,40 1.910 2.547 0,45 1.592 2.122 0,50
不鏽鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
特殊合金 ≤ 1200 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
彈簧鋼 ≤ 1100 N/mm² 8 12 1.273 1.910 0,40 1.019 1.528 0,45 849 1.273 0,50
≤ 450 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
鑄造鋁合金 <= 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
鑄造鋁合金 >10% 矽 ≤ 600 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 15 30 2.387 4.775 0,40 1.910 3.820 0,45 1.592 3.183 0,50
青銅,短碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 10 15 1.592 2.387 0,40 1.273 1.910 0,45 1.061 1.592 0,50
HSCo 多效能螺紋成型機切削值
適合 M20
材質名稱 抗拉強度 M20
vc n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
非合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
低合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 20 239 318 2,50
不鏽鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
特殊合金 ≤ 1200 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 2 4 32 64 2,50
彈簧鋼 ≤ 1100 N/mm² 8 12 127 191 2,50
≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
鑄造鋁合金 <= 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
鑄造鋁合金 >10% 矽 ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
青銅,短碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
HSCo 多效能螺紋成型機切削值
適合 M12–M16
材質名稱 抗拉強度 M12 M14 M16
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
非合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
低合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
不鏽鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
特殊合金 ≤ 1200 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
彈簧鋼 ≤ 1100 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
鑄造鋁合金 <= 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
鑄造鋁合金 >10% 矽 ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
青銅,短碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
HSCo 多效能螺紋成型機切削值
適合 M6–M10
材質名稱 抗拉強度 M6 M8 M10
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
非合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 796 1.326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
低合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 796 1.326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 20 796 1.061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
不鏽鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
特殊合金 ≤ 1200 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
彈簧鋼 ≤ 1100 N/mm² 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
≤ 450 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
鑄造鋁合金 <= 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
鑄造鋁合金 >10% 矽 ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1.592 1,00 597 1.194 1,25 477 955 1,50
青銅,短碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
HSCo 多效能螺紋成型機切削值
適合 M3.5–M5
材質名稱 抗拉強度 M3.5 M4 M5
vc n f n f n f
一般結構鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
非合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
低合金熱處理鋼 ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
非合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 1.364 2.274 0,60 1.194 1.989 0,70 955 1.592 0,80
低合金熱處理鋼 ≤ 1,000 N/mm² 15 25 1.364 2.274 0,60 1.194 1.989 0,70 955 1.592 0,80
合金熱處理鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
氮化鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
工具鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
高速鋼 ≤ 1200 N/mm² 12 15 1.091 1.364 0,60 955 1.194 0,70 764 955 0,80
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 350 HB 15 20 1.364 1.819 0,60 1.194 1.592 0,70 955 1.273 0,80
不鏽鋼 ≤ 1200 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 4 6 364 546 0,60 318 477 0,70 255 382 0,80
特殊合金 ≤ 1200 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Hardox ≤ 1,400 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
彈簧鋼 ≤ 1100 N/mm² 8 12 728 1.091 0,60 637 955 0,70 509 764 0,80
≤ 450 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
鋁合金 ≤ 450 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
鋁鍛軋合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
鑄造鋁合金 <= 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
鑄造鋁合金 >10% 矽 ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
銅,低合金 ≤ 400 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 15 30 1.364 2.728 0,60 1.194 2.387 0,70 955 1.910 0,80
青銅,短碎屑 ≤ 1,000 N/mm² 10 15 909 1.364 0,60 796 1.194 0,70 637 955 0,80

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊