HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
HSCo 多效能螺紋成型機
高鈷機用牙攻-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M10
料號 0658201000
EAN 4062856142231
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由於開發的新一代柄,這是第一款不僅可在 CNC 加工中心與車床上以傳統方式使用,而且首次在螺紋切削上提供螺紋成型優勢的螺紋成型機,能用於箱柱式與柱式電鑽 (最高達直徑 M12)。
- 一台工具同時適用於通孔與盲孔螺紋
- 由於是以冷式成型螺紋,因此沒有碎屑問題
- 螺紋深度最高可達 4xD
- 改善螺紋表面品質
- 提高螺紋強度
- 明顯加長使用壽命
- 完全可靠的螺紋
新一代開發的柄,具有多邊形與直柄的組合 (從直徑 M4-M12)
多邊形柄可防止鑽頭夾頭旋轉,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷。
新開發的工具幾何,適用於幾乎所有材質的廣泛使用
氮化鈦塗層
這種塗層由於具有廣泛的施用區域,是螺紋成型機上最普遍採用的塗層,其可確保極為長久的使用壽命並降低摩擦值。
新潤滑溝槽幾何
最佳化潤滑溝槽 (從直徑 M3) 可顯著改善接觸區域的潤滑效果。
X 容差可加長使用壽命及提升加工可靠度
Würth 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
- 注意:螺紋成型需要比螺紋切削更大的特殊預鑽直徑,並具有更緊密的公差!適用的芯孔直徑會儲存為所有螺紋成型機的技術特性。
- 在螺紋成型中,冷卻潤滑劑的主要工作是潤滑。使用可能最高的潤滑脂含量進行越頻繁的潤滑,使用壽命就越長。潤滑也會影響螺紋的表面品質!適用於混蠟冷卻潤滑劑,我們建議針對鋼加工,乳液中的油濃度至少為 8%,針對不鏽鋼加工至少為 12%。我們建議在獨立式/柱式鑽機上使用 Würth 切削膏 Cut and Cool Perfect。
- 請注意,針對螺紋成型,您將需要高於螺紋自攻約兩倍的效能 (扭力)。這表示使用螺紋切削裝置時應考慮到容量問題。
- 關於工具/材料指定,請參閱總覽表
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 非鐵金屬, 鈦, 硬韌材料, 特種合金 |
孔類型 | 間隙孔/盲孔 ≤ 4xD |
適合機器類型 | 座式鑽機, 銑削/鑽孔中心 |
品質 | 高級 ZEBRA |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M10 |
節距 | 1,5 mm |
長度 | 90 mm |
螺紋長度 | 20 mm |
有效長度 | 39 mm |
柄直徑 | 10,0 mm |
正方形大小 | 8,0 mm |
芯孔直徑 | 9,3 mm |
切削材料 | HSCo |
DIN | 2174 |
表面 | TiN |
成形 | C |
柄樣式 | 附方形起子的多邊形與圓柱柄組合 |
螺紋成型機的公差 | ISO 2X (6HX) |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,硫化, 鈦, 鈦合金, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑 |
| 圖例 | |
| vc = 切削速度 [m/min] | |
| f = 進料 (mm/r) | |
| n = 速度 [rpm] | |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 | |
| HSCo 多效能螺紋成型機切削值 | ||||||||||||
| 適合 M2–M3 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 2.387 | 3.183 | 0,40 | 1.910 | 2.547 | 0,45 | 1.592 | 2.122 | 0,50 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 1.273 | 1.910 | 0,40 | 1.019 | 1.528 | 0,45 | 849 | 1.273 | 0,50 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 鑄造鋁合金 >10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| HSCo 多效能螺紋成型機切削值 | ||||||
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 鑄造鋁合金 >10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| HSCo 多效能螺紋成型機切削值 | ||||||||||||
| 適合 M12–M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 鑄造鋁合金 <= 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 鑄造鋁合金 >10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| HSCo 多效能螺紋成型機切削值 | ||||||||||||
| 適合 M6–M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 鑄造鋁合金 >10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| HSCo 多效能螺紋成型機切削值 | ||||||||||||
| 適合 M3.5–M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3.5 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 1.364 | 1.819 | 0,60 | 1.194 | 1.592 | 0,70 | 955 | 1.273 | 0,80 |
| 不鏽鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1.091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| 鋁 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 鑄造鋁合金 <= 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 鑄造鋁合金 >10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 1,000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |