歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HSCO 點焊鑽頭,氮化鈦塗層

HSCo 點焊鑽頭,氮化鈦塗層
HSCO鍍鈦焊鑽頭 直徑10MM

料號 071001010

EAN 4024835978125

登入後的客戶價格
HSCO 點焊鑽頭,氮化鈦塗層

料號 071001010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特殊塗層,可延長使用壽命

適用於移除點焊的特種鑽頭


固定定心是指不需要中心衝孔



經過改善的 PLUS 定心點也適合在較高強度的鈑金上使用


最佳化的尖端幾何確保提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命。



適合用於任何標準鑽機



氮化鈦塗層可延長切刃使用壽命達二至三倍



最大轉速:


  • Ø 6,最高達 1200 rpm

  • Ø 8,最高達 950 rpm

  • Ø 10,最高達 730 rpm
通知

延長定心點使用壽命的提示:


  • 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機。

  • 將鑽機設定於適合的速度;壓縮空氣裝置的速度通常設定得太高。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑

10 mm

長度

88 mm

容屑槽長度

44 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊