H07RN-F 橡膠軟管線
橡膠軟管線 H07RN-F
超軟多軸電線7X1.5 黑色外皮 50公尺
料號 07701186
EAN 4011231766821
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
包裝品
- 抗油、汽油與紫外線
- 符合 VDE 0295 標準的細核心銅導體,第 5 類導體
- 氯丁橡膠外護套,顏色:黑色
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於乾濕空間
標稱纜線橫截面 | 7 x 1.5 mm² |
顏色 | 綠色, 黃色, 黑底白字數字 |
長度 | 50 m |
最小/最大標稱電壓 | 450 / 750 V/AC |
最低/最高溫度條件 | -25 to 60 °C |
抗紫外線 | 是 |