通知
ISO 7047 取代 DIN 966 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 強度 5.8 與 8.8 級已忽略 | 槽式頭的穿透深度已變更。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 35 mm |
頭直徑 (dk) | 15,8 mm |
頭高度 (k1) | 4,65 mm |
規範 | ISO 7047 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 半沉頭 |
擰動類型 | 十字頭 |
內起子 | H4 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,25 mm |
螺紋格式 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |