歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備槽式頭的沉頭螺絲,H ISO 7046-1,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 7046-1 4.8 鍍鋅鋼 H
平頭十字螺絲-ISO7046-1-4.8-H1-(A2K)-M3X6

料號 5104003006
EAN 4053479483023

登入後的客戶價格
具備槽式頭的沉頭螺絲,H ISO 7046-1,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 5104003006

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 7046-1 已取代 DIN 965 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 槽式頭的穿透深度已變更 | 強度 8.8 級的螺絲以及由不鏽鋼和非鐵金屬製成的螺絲包含在 ISO 7046-2 中。
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
M3

長度 (l1)

6 mm

頭直徑 (dk)

5,5 mm

頭高度 (k1)

1,65 mm

規範

ISO 7046-1

材料

性能等級

4.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

十字頭

內起子

H1

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊