透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7045 鋼 4.8 鍍鋅 H
類似產品
料號 5103004035
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 7045 取代了 DIN 7985 | 有一些相似性 |某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 槽孔深度已變更 | 規範標題由半沉頭螺絲已變更為平頭螺絲。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)
M4
長度 (l1)
35 mm
頭直徑 (dk)
8 mm
頭高度 (k1)
3,1 mm
規範
ISO 7045
材料
鋼
性能等級
4.8
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
頭類型
盤頭
擰動類型
十字頭
內起子
H2
螺紋類型
公制螺紋
節距
0,7 mm
螺紋成型
標準公制螺紋
產品類別
A
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
塑膠套筒 適用於 1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
一字止付螺絲-平尾 DIN 551,鋼 14H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
鋁密封環,A 形
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
全螺紋六角頭螺栓 DIN 933,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。