歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

DIN 965 不鏽鋼 A2 素面 H
SCR-CS-DIN965-A2-H2-M4X16

料號 02814 16
EAN 4011231320412

登入後的客戶價格
具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

料號 02814 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 965 已經撤銷並且由 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 標稱 Ø M1.6 已移除 | 強度 5.8 與 A4-70 級已忽略 | 螺紋長度已變更 | 槽式頭的穿透深度已變更)。
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

7,5 mm

頭高度 (k1)

2,2 mm

規範

DIN 965

材料

A2 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

十字頭

內起子

H2

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊