歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

DIN 965 不鏽鋼 A2 素面 H
平頭十字螺栓-DIN965-不銹鋼A2-H2-M4X20

料號 02814 20
EAN 4061975283931

登入後的客戶價格
具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

料號 02814 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 965 已經撤銷並且由 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 標稱 Ø M1.6 已移除 | 強度 5.8 與 A4-70 級已忽略 | 螺紋長度已變更 | 槽式頭的穿透深度已變更)。
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
M4

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

7.5 mm

頭高度 (k1)

2.2 mm

規範

DIN 965

材料

A2 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

十字頭

內起子

H2

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊