歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

DIN 965 不鏽鋼 A2 素面 H
十字平頭螺栓 A2不銹鋼 6X12

料號 02816 12
EAN 4011231320962

登入後的客戶價格
具備槽式頭的沉頭螺絲,H DIN 965,A2 不鏽鋼,素面

料號 02816 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 965 已經撤銷並且由 ISO 7046 第 1 部分/第 2 部分所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 螺紋長度已變更 | 標稱 Ø M1.6 已移除 | 強度 5.8 與 A4-70 級已忽略 | 螺紋長度已變更 | 槽式頭的穿透深度已變更)。
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
M6

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

11 mm

頭高度 (k1)

3 mm

規範

DIN 965

材料

A2 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

沉頭

擰動類型

十字頭

內起子

H3

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊