Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Gewindereparatur-Set für Lambdasonden Time-Sert

Gewindereparatur Lambdasondengewinde Time-Sert
GWDREPWZG-LAMBSOND-M18X1,5LS

Art.-Nr. 06611816

EAN 4011231545365

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindereparatur-Set für Lambdasonden Time-Sert

Art.-Nr. 06611816

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachdichtsitzbuchsen und Verarbeitungswerkzeuge

Bei der Reparatur von Lambdasonden-Gewinden hat dieses Set entscheidende Vorteile:


  • Durch das Verpressen der Time-Sert Buchsen sind diese absolut mediendicht.

  • Durch den Einsatz der Time-Sert Buchse muss der Katalysator bzw. der Auspuffkrümmer nicht ausgetauscht werden.

  • Die Time-Sert Buchse hat einen Bund, der genaue Positionierung gewährleistet, d. h. das reparierte Gewinde entspricht dem Originalzustand.

  • Durch die Form des eingesetzten Gewindes ist die Time-Sert Buchse selbstsichernd und somit ausdrehsicher.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

1260,000 g

Gewindereparatur-Set für Lambdasonden Time-Sert inklusive:
Bohrer Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Bohrer Time-Sert®

BO-SPEZ-HSS-M18X1,5

Beschreibung: Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-HSS-M18X1,5

Beschreibung:
M18 x 1,5
Menge: 1 x
TIME-SERT<SUP>® </SUP>Eindrehwerkzeug
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-M18X1,5

Beschreibung:
M18 x 1,5
Menge: 1 x
Sitzfräser für Lambdasondengewindereparatur TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Sitzfräser für Lambdasondengewindereparatur TIME-SERT®

SITZFRS-LAMDDA-M18X1,5

Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-LAMBDASONDE-M18X1,5X10

Beschreibung:
M18 x 1,5; 10 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen