Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Getriebeöl TRIATHLON® Automatic Ultra

Getriebeöl TRIATHLON Automatic Ultra
GETROEL-DIII-1LTR

Art.-Nr. 0897413001

EAN 4053479368610

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Getriebeöl TRIATHLON® Automatic Ultra

Art.-Nr. 0897413001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Getriebeöl für Automatikgetriebe

TRIATHLON Getriebeöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller



Hervorragender Verschleißschutz, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen



Hohe thermische Stabilität, sowie sehr gute Tieftemperatureigenschaften

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochleistungs-Getriebeöl für Automatikgetriebe.

Inhalt

1000 ml

Freigabe für Getriebeöle

Allison C4, Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIH, Ford Mercon V

Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle

Ford Mercon

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,85 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen