Gehörschutzstöpsel mit Kordel Sparsam
Gehörschutzstöpsel FEP-03
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Preisgünstige, leicht tragbare Gehörschutzstöpsel
Weiche Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff
Kegelförmiges Design
Zur effektiven Reduktion von Lärm in lauten Umgebungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für den Einsatz in sehr lauten Umgebungen, z. B. in der Stahl-, Metall-, Holz-, Druck-, Textil- und chemischen Industrie
SNR-Wert | 35,5 dB |
L-Wert | 25,1 dB |
M-Wert | 20 dB |
H-Wert | 13.4 |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 1 Paar |
Farbe | Orangerot |
Normen | EN 352-2 |