Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

GRSE-HTP-400G

Mehrzweckschmierfett, weitere

Art.-Nr. 0893880260

EAN 4062856191086

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
GRSE-HTP-400G

Art.-Nr. 0893880260
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
Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Lithiumkomplex

Temperatureinsatzbereich min./max.

30 bis 176 °C

Farbe

Blau

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

235 cSt / bei 40°C, nach ASTM D-445

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Ölartig

Dichte

0,88 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 60°F

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C, nach ASTM D-445

Temperatureinsatzbereich min.

30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

176 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Silikonfrei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen