歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

GRIP 拋棄式丁腈手套

PROTGLOV-NITRILE-GRIP-XL

料號 0899470193

EAN 4068362126178

登入後的客戶價格
GRIP 拋棄式丁腈手套

料號 0899470193

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

防護性及耐用性絕佳的拋棄式手套,特殊紋理表面能提供優異抓握力

令人驚豔的穩固抓握力


  • 特殊紋理表面能提供優異抓握力

  • 即使在潮濕或油膩的工作環境下也能穩固抓握

  • 兩側均有紋理表面,左右手皆可佩戴


堅固耐用且具耐受性


  • 對油、脂與多種化學品具有良好的耐受性

  • 絕佳的機械阻力

  • 高抗裂強度


更多優點


  • 搶眼橘色設計,辨識度極佳

  • 裝於實用的拋棄式分配器中,取出方便又衛生

  • 無粉末

  • 不含乳膠
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 化學工業

  • 工廠活動

  • 噴漆、上清漆與拋光工作

  • 電子與電腦產業

  • 實驗室與研究

  • 清潔與維護

  • 產品保護與印刷產業

顏色

橙色

大小

XL

材料

丁腈

內部表面處理

無粉末

規範

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016

類別

III

長度

240 mm

材料厚度

0,24 mm

指形物的材料厚度 (光滑)

0,18 mm

指形物的材料厚度 (紋理)

0,27 mm

掌形物的材料厚度 (紋理)

0,24 mm

護套的材料厚度 (光滑)

0,1 mm

公差,材料厚度 (+/-)

0,03 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊