防護性及耐用性絕佳的拋棄式手套,特殊紋理表面能提供優異抓握力
令人驚豔的穩固抓握力
- 特殊紋理表面能提供優異抓握力
- 即使在潮濕或油膩的工作環境下也能穩固抓握
- 兩側均有紋理表面,左右手皆可佩戴
堅固耐用且具耐受性
- 對油、脂與多種化學品具有良好的耐受性
- 絕佳的機械阻力
- 高抗裂強度
更多優點
- 搶眼橘色設計,辨識度極佳
- 裝於實用的拋棄式分配器中,取出方便又衛生
- 無粉末
- 不含乳膠
應用區域
- 化學工業
- 工廠活動
- 噴漆、上清漆與拋光工作
- 電子與電腦產業
- 實驗室與研究
- 清潔與維護
- 產品保護與印刷產業
顏色 | 橙色 |
大小 | M |
材料 | 丁腈 |
內部表面處理 | 無粉末 |
規範 | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
類別 | III |
長度 | 240 mm |
材料厚度 | 0,24 mm |
指形物的材料厚度 (光滑) | 0,18 mm |
指形物的材料厚度 (紋理) | 0,27 mm |
掌形物的材料厚度 (紋理) | 0,24 mm |
護套的材料厚度 (光滑) | 0,1 mm |
公差,材料厚度 (+/-) | 0,03 mm |