尺寸根據 DIN EN ISO 14583,鋼 10.9,鋅片狀塗層 (ZFSHL),密封與防摩擦塗層
自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,自攻不會破壞接收螺紋中的材料結構。而是取代材料並應變硬化。
效益:
節省成本
- 免除螺紋切削
形成非切削式螺紋
滾動扭力低並且有更大的螺紋側面重疊
- 芯直徑的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材
高夾緊力
- 由於滾動扭力低
高承載能力
- 由於大螺紋側面重疊
- 由於應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)
防遺失 (減少螺絲作業鬆脫的可能性)
- 無間隙且自鎖螺紋座
形成的螺紋對應至標準公制螺紋
- 必要時,GEFU 自攻螺絲可以取代為公制螺絲。
通知
所處理應用或組件的 GEFU 適用性必須透過預先測試來判斷!
GEFU 自攻螺絲 (強度 10.9 級),標稱直徑< M6 =>,請參閱商品 0209 81...(ZnNi - 透明)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於此類型非切削直接螺絲固定的材料範例為韌性材料,例如鋼 (可達約 420 N/mm²)、壓鑄鋅、鋁、銅、黃銅等
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 20 mm |
頭直徑 (dk) | 12 mm |
頭高度 (k1) | 4.6 mm |
頭類型 | 平頭 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 10.9 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
內起子 | TX30 |
孔直徑的參比值 | 5.5 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 480 h |