歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、平頭與星型起子

GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼平頭梅花

料號 020971650

EAN 4050382582195

登入後的客戶價格
GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、平頭與星型起子

料號 020971650

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

機械與功能性能符合 DIN 7500-1 (PE 形),表面硬化 (-O-) 鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) 帶光滑塗層,頭尺寸符合 ISO 14583

自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,自攻不會破壞接收螺紋中的材質結構。而是取代材質並應變硬化。



優點:



節省成本


  • 免除螺紋切削


非切削式螺紋成形



滾動扭力低並且有更大的螺紋側面重疊


  • 芯直徑的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材


高夾緊力


  • 由於滾動扭力低


高承載能力


  • 由於大螺紋側面重疊

  • 由於應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)


防遺失 (減少螺絲作業鬆脫的可能性)


  • 無間隙且自鎖螺紋座


形成的螺紋對應至標準公制螺紋


  • 必要時,可用公制螺絲取代 GEFU 螺絲。
通知

GEFU® 對相關應用或組件的適用性必須事先透過測試來判定。適用的芯孔直徑準則值標示於 DIN 7500-2。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於此類型非切削直接螺絲固定的材質範例為韌性材質,例如:鋼 (可達約 500 N/mm²)、壓鑄鋅、鋁、銅、銅合金等。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

50 mm

頭直徑 (dk)

12 mm

頭高度 (k1)

4,6 mm

頭類型

平頭

材料

鋼,表面硬化

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

內起子

TX30

孔直徑的參比值

5,5 mm

規範

DIN 7500-1

符合 ROHS 標準

材質厚度 mm 芯孔直徑
螺紋標稱直徑 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10
2 及以下 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 及以上 - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
此資訊取自 DIN 7500/第 2 部分

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊