GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、沉頭與星型起子
GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼沉頭梅花
料號 020972612
EAN 4050382587800
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN 7500-1 表面硬化 (-O-) 鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) 具備防摩擦塗層
自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,自攻不會破壞接收螺紋中的材質結構。而是取代材質並應變硬化。
優點:
節省成本
- 免除螺紋切削
非切削式螺紋成形
滾動扭力低並且有更大的螺紋側面重疊
- 芯直徑的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材
高夾緊力
- 由於滾動扭力低
高承載能力
- 由於大螺紋側面重疊
- 由於應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)
防遺失 (減少螺絲作業鬆脫的可能性)
- 無間隙且自鎖螺紋座
形成的螺紋對應至標準公制螺紋
- 必要時,可用公制螺絲取代 GEFU 螺絲。
通知
GEFU 對相關應用或組件的適用性必須透過初步測試來判定。適用的芯孔直徑準則值標示於 DIN 7500-2。
應用區域
適用於此類型非切削直接螺絲固定的材質範例為韌性材質,例如:鋼 (可達約 500 N/mm²)、壓鑄鋅、鋁、銅、銅合金等。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (dk) | 11,3 mm |
頭高度 (k1) | 3,3 mm |
規範 | DIN 7500-1 |
材料 | 鋼,表面硬化 |
表面 | 鍍鋅 |
內起子 | TX30 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
孔直徑的參比值 | 5,5 mm |
頭類型 | 沉頭 |
符合 ROHS 標準 | 是 |