DIN 7500-1 (尺寸符合 ISO 7045),CE 形,搭配表面硬化 (-O-) 鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) 防摩擦塗層
自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,自攻不會破壞接收螺紋中的材質結構。而是取代材質並應變硬化。
優點:
節省成本
- 免除螺紋切削
形成非切削式螺紋
低滾動扭力與高螺紋側面重疊
- 芯直徑的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材
高夾緊力
- 由於低滾動扭力
高承載能力
- 由於大螺紋側面重疊
- 由於應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)
防損失 (減少螺絲作業鬆脫的可能性)
- 無間隙且自鎖螺紋座
形成的螺紋對應至標準公制螺紋
- 必要時,可用公制螺絲取代 GEFU。
通知
GEFU 對相關應用或組件的適用性必須透過初步測試來判定。適用的芯孔直徑準則值標示於 DIN 7500-2。
應用區域
適用於此類型非切削直接螺絲固定的材質範例為韌性材質,例如:鋼 (可達約 500 N/mm²)、壓鑄鋅、鋁、銅和銅合金等。