歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Furnace putty 1000

密封膠,1000 型防火水泥
耐高溫填縫接合膠-1000度-310ML

料號 08932900

EAN 4045989813865

登入後的客戶價格
Furnace putty 1000

料號 08932900

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

無溶劑單一成分密封膠,具有最佳耐熱性、高強度及優良金屬表面黏著性

不會形成沉積物


個別成分在儲存期間不會分離



隨時準備好可以使用


例如,產品採取桶裝而無須先行攪拌


使用打膠槍即可輕鬆施用



抗霜


存放溫度可低於 0°C (約 -5°C)



不含矽利康

通知

固化後乾燥時,油灰不具彈性。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於密封加熱設備區域,例如密封鍋爐、烤箱、炊具、煙囪、燃燒器室配件、燃氣管,以及最高達 1,000 °C 之高溫區域中的各式設備與器具。也可以在鍋爐系統門年度檢修或清潔後用作為密封帶的替代品。

指示
  • 表面必須清潔、乾燥、無油脂且未拋光

  • 進一步資訊請見技術資料表

主要化學成分

用礦物填料密封的水玻璃

內容量

310 ml

容器

料倉

最大耐溫性

1000 °C

密度

2,21 g/cm³

顏色

鑄造灰色

可以重新上塗層/可以重新上漆

氣味

中性

黏度/一致性

糊狀

長期彈性

幾乎無彈性

收縮

最小

固化時間

2 d

全固化速度

1 mm/d

可溶於水

不易溶於水

最小/最大耐溫性

-5 to 1000 °C

最低/最高加工溫度

5 to 30 °C

脂肪, 家居清潔產品, 油, 煙道氣體及其凝結水

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 在密封筒中,最高 30°C

合適的手套:
 
產品
描述
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 6
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊