Funktionsverbesserer Motoröl
Funktionsverbesserer Motoröl
ZUSA-MOTOEL-FUNKTION-50ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schutz für alle Benzin- und Dieselmotoren
Erhöht die Lebensdauer des Motors
- Schützt gegen Ventildurchbrennen
- Ablagerungen an verharzten Kolbenringen werden gelöst
- Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle
- Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
- Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe
- Minimiert Reibungswiderstand
- Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
- Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Bei jeder Motorreparatur
- Bei jeder Ölwechselinspektion
- Bei der Diagnose von Ölschlamm
- Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit oder ohne Katalysator
- Geeignet für alle Motorenöle auf Mineral- und Syntheseölbasis
- Bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
Anleitung
300 ml sind ausreichend für 4,5 Liter Motoröl. 1. 000 ml sind ausreichend für 10 Liter Motoröl. Ideale Zugabemenge 10 %. Frischöl entsprechend dem Ölstand reduzieren.
Inhalt | 50 ml |
Geruch/Duft | Ölartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,868 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 200 °C |