Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Funktionsverbesserer Diesel

Funktionsverbesserer Diesel
ZUSA-DISL-FUNKTIONSVERBESSERER-300ML

Art.-Nr. 5861006300

EAN 4050641663955

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funktionsverbesserer Diesel

Art.-Nr. 5861006300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schmierung von Pkw- und Lkw-Dieselkraftstoffsystemen.

Verhindert die Ablagerungen im Brennraum und Einspritzsystem


  • Erhöht die Schmierwirkung von schwefelarmen Kraftstoff, verhindert somit den Oberflächenabrieb und beugt so eine Ausfallgefahr des Einspritzsystems vor.

  • Die Lagerstabilität wird von Biodieselkraftstoffen verlängert


Gewährleistet exakte Dieseleinspritzung


  • Geringerer Kraftstoffverbrauch

  • Ruhiger Motorlauf


Schwefel-, phosphor-, metall- und säurefrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verträglich mit allen modernen Diesel-Oxidations-Katalysatoren. Für alle Dieselmotoren mit Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie.

Anleitung

Doseninhalt dem Tank beigeben. Dabei sollten mindestens 10 Liter Dieselkraftstoff im Tank enthalten sein. Wir empfehlen eine Anwendung alle 2.000 km und vorbeugend nach jeder Reparatur an der Einspritzanlage und am Motor.

Inhalt

300 ml

Farbe

Bräunlich

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,806 g/cm³

Flammpunkt min.

60 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen