Funktionsverbesserer Benzin für alle Benzinmotoren mit und ohne Katalysator
Funktionsverbesserer Benzin
FUNKTVERBES-BENZIN-ADD-150ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
E10 geeignet
- Schützt vor Wasser, welches im Kraftstoffbehälter durch die wasseranziehende Eigenschaft von E10 Kraftstoff entsteht
- Verhindert Korrosion
- Reinigt Ablagerungen im Kraftstoffsystem
Vermindert die Bildung von schädlichen Abgasen durch optimale Verbrennung
Datenblätter(X)
Entfernt lackartige Ablagerungen und Verharzungen in Leitungen, Benzinpumpe, Vergaser, Ventilspitzen und Ventilen. Ebenfalls werden Oxidationsrückstände entfernt.
Doseninhalt dem Tank beigeben. Die optimale Dosierung liegt bei 150 ml für 35-40 Liter. 300 ml sind ausreichend für 70-75 Liter. Das Produkt ist selbstmischend. Eine Überdosierung ist unschädlich.
Inhalt | 150 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,799 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | -10 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!