Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Funktionsverbesserer ATF

Getriebezusatz Funktionsverbesserer ATF
GETRZUSA-300ML

Art.-Nr. 0893568371

EAN 4053479364193

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funktionsverbesserer ATF

Art.-Nr. 0893568371

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Automatikgetrieben

Schützt vor Verschleiß


Sichert die Qualität der Getriebeschaltung



Stoppt die Bildung von Schaum im Getriebe und hält die Temperatur im optimalen Betriebszustand


Kompatibel mit allen Ölen für automatische Getriebe



Verbessert die Schaltung bei kalten Außentemperaturen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anzuwenden bei jedem Wechsel des Automatikgetriebeöls und um die Lebensdauer des Öls zu verbessern. Doseninhalt dem Automatikgetriebeöl hinzugeben. Eine Überfüllung ist zu vermeiden.


  • Bei jedem Wechsel des Öls für automatische Getriebe

  • Wenn sich die Qualität der Getriebeschaltung verschlechtert

  • Um die Lebensdauer des Öls für automatische Getriebe zu verbessern

  • Um den Anteil an Ölverlust eines Lecks zu stoppen

Inhalt

300 ml

Dichte

0,87 g/cm³

Flammpunkt min.

205 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen