Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Flugrostentferner

Flugrostentferner

Art.-Nr. 0890130050

EAN 4062856030804

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flugrostentferner

Art.-Nr. 0890130050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur problemlosen Entfernung von Flugrost von Karosserien, Blechen, Stahl-, Eisen- und Gußteilen.
  • Enthält wirksame Säuren, Netzmittel und Tenside

  • pH-Wert (10%ig): 1,3

  • AOX-frei

  • Silikonfrei

  • Transparent
Hinweis

Empfehlung: Die behandelten Stellen sollten vor weiterer Korrosion durch eine Grundierung oder mit Korrosionsschutz-Spray (Art.-Nr. 089315) geschützt werden. Materialien wie z.B. Kunststoffe und Gummi auf Verträglichkeit prüfen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Direkte Wärmeeinwirkung vermeiden.



Da die Empfindlichkeit von Lacken mit der Temperatur zunimmt, müssen im Fall der professionellen Gebrauchtwagenaufbereitung oder der Reinigung von Nutzfahrzeugen die zu behandelnden Karosserieoberflächen auf Umgebungstemperatur (< 30°C) abkühlen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Die Einwirkzeit auf lackierten und unbeschichteten Oberflächen, wie Blechen und Stahl-, Eisen- oder Gusseisenteilen beträgt maximal drei Minuten. Dabei darf das Produkt nicht antrocknen. Um die Materialverträglichkeit des sauren Reinigers gegenüber Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi zu prüfen, empfehlen wir vorher Eigenversuche durchzuführen.


Die behandelten Oberflächen sollten durch eine Grundierung oder mit WÜRTH Korrosionsschutz-Spray vor weiterem korrosivem Angriff geschützt werden.


Nach Neutralisation des salzsauren Reinigers mit Kalkmilch ist er biologisch abbaubar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur problemlosen Entfernung von Flugrost an Karosserien, Blechen, Stahl-, Eisen- und Gussteilen.

Anleitung

Auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und max. 3 Minuten einwirken lassen, danach gründlich mit Wasser abspülen. Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Nach Neutralisation mit Kalkmilch ist das Produkt biologisch abbaubar.

Inhalt

5 l

Farbe

Gelb transparent

Lagerfähigkeit ab Herstellung

3 Jahre

Einwirkzeit min.

3 min

Einwirkzeit max.

5 min

pH-Wert

7,0-8,0

pH-Wert Bedingung

10% ige Lösung

Dichte

1,02 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen