適合用於難以觸及的區域,例如半徑和填角焊接
∅ 50 和 75 公釐:
- 具備快拆式安裝的彈性迷你薄片砂布輪盤,適用於氣動研磨機 (傾斜)、彈性軸
- 75 公釐∅的盤也可以搭配 M14 固定器,用於氣動或電動角磨機
∅ 115 公釐:
具備 22.23 公釐安裝的彈性薄片砂布輪盤,適用於氣動或電動角磨機
設計:
- ∅ 50 與 75 公釐,具強固塑膠板與快拆式安裝
- ∅ 115 公釐,具多層玻璃纖維板與 22.23 公釐孔徑
- 具高抗撕裂性,堅固、彈性的棉織物
與同類型纖維盤相比,Flexi-Disc 的其他優點包括:
- 無堵塞或污跡
- 冷打磨、最低的變色情況,尤其在使用 Flexi-Disc 時
- 多功能、應用範圍廣
- 用相同的砂礫帶來顯著更為精細的表面
- 打磨邊角和邊緣時有更高的抗撕裂性
- 更高的磨蝕性能
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 與迷你盤類似,但特別適用於凹形/彎曲表面,且適用於精加工、轉變與型材研磨。
- 待加工材料:特別適用於不鏽鋼、鉻與鎳合金、合金與非合金鋼、結構鋼、工具鋼、非鐵金屬、鑄造金屬、硬塑膠與木材。
直徑 (Ø) | 115 mm |
鑽孔 | 22,23 mm |
網格大小 | 120 |
版本 | 直線形 |
托架盤材料 | 玻璃纖維 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
磨蝕媒介材料 | 鋯剛玉 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!