Flachsteckkontakt Micro Power Quadlok 2,8
Flachsteckkontakt Micro Power Quadlok 2,8
FLSTEKONT-(SN)-2,8MM-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 0558190102
EAN 4047376599383
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,63 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium/Kupfer-Zinn |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!