Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Flachpinsel Für Farben und Lacke auf Lösungsmittelbasis

Flachpinsel mit schwarzen Borsten
FLPINS-STAERKE12-CHS-MIX-GR50

Art.-Nr. 069360550

EAN 4050382643445

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachpinsel Für Farben und Lacke auf Lösungsmittelbasis

Art.-Nr. 069360550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Informationen für Maler: 12. 12

  • Mischung aus reinen Chinaborsten aus hochwertigem Polyester

  • Behält Form und Flexibilität bei

  • Maximale Ausdehnung in Wasser

  • Optimale Aufnahme und Abgabe der Farbe

  • Borsten wirken glättend

  • Präziser Beschnitt

  • Exzellentes Oberflächenbild

  • Edelstahlzwinge, vollständig verklebt

  • Unlackierter Holzstiel mit Lippe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Arten von Anstrich- und Lackierarbeiten, insbesondere für größere Flächen, z. B. Möbel, Türen usw.

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Werkstoff Stiel

Holz

Borstenlänge

56 mm

Breite

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen