歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Fixanchor W-FAZ PRO/S

ANC-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-40-M10X100

料號 5930210020

EAN 4062856404407

登入後的客戶價格
Fixanchor W-FAZ PRO/S

料號 5930210020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

High-performance Fixanchor for cracked and uncracked concrete - for maximum load capacity and a reliable, long-lasting hold.
應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

公制安卡直徑

M10

安卡長度 (l)

100 mm

最低/最高夾具高度 (t fix)

0-40 mm

標準連接高度 (t fix,標準)

20 mm

最小有效錨定深度 (h ef,最小)

40 mm

最大有效錨定深度 (h ef,最大)

80 mm

標準的有效錨定深度 (h ef,標準)

60 mm

可用長度 (B)

80 mm

可變連接高度 (t fix,可變)

B - hef

盤直徑 x 盤厚度

20 x 2 mm

對邊寬

17 公釐

標稱鑽頭直徑 (d 0)

10 mm

可變的鑽孔深度 (h 0,可變)

hef + 9

最小鑽孔深度 (h 0,最小)

49 mm

最大鑽孔深度 (h 0,最大)

89 mm

標準的鑽孔深度 (h 0,標準)

69 mm

材料

鋼

表面

鍍鋅

錨定期間的扭矩 (T inst)

40 Nm

要連接的組件中的通孔 (d f)

12 mm

螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th)

M10 x 55

螺栓突出 (C)

12,5 mm

批准

ETA-20/0229

地震學 C1

是

地震學 C2

是

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
W-SFM 機器安裝工具

安卡安裝工具 W-FA W-FAZ (M8-M16)

針對 Würth 固定安卡,以旋轉鎚鑽進行快速、便利的驅動。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊