低間距和邊緣間隙的最高負載值
超大有效錨地深度會最大化每個安卡的既有高負載值
快速安裝,減少鋼筋撞擊
超小有效錨地深度可將鑽孔與設定時間降到最低
經濟且彈性的應用
可自由選擇的埋置深度,可根據埋置深度與應用,充分利用安卡
最小邊緣距離和間距
允許接近邊緣的固定裝置、小型安卡板,以及安裝在薄混凝土件中
適用於防地震構造
地震活動下的高性能,地震性能類別 C1 和 C2
歐洲技術認可 ETA-20/0229,適用於個別連接,選項 1,開裂和非開裂混凝土:
- 靜態或準靜態暴露 (M8 - M16)
- 地震暴露,性能類別 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火負載 R30、R60、R90、R120
承載行為與火負載 (均勻溫度曲線) - 專家意見編號 GS 6.1/20-018-1:
- 火持續時間 180 分鐘 (M8–M16)
歐洲技術認可 ETA-20/0229,適用於個別連接,選項 1,開裂和非開裂混凝土:
- 靜態或準靜態暴露 (M8 - M16)
- 地震暴露,性能類別 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火負載 R30、R60、R90、R120
承載行為與火負載 (均勻溫度曲線) - 專家意見編號 GS 6.1/20-018-1:
- 火持續時間 180 分鐘 (M8–M16)
已獲批准的單一或多個安裝
- 標準混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與非開裂混凝土)
- 適用於開口銷安裝、推入式安裝與距離安裝
適用於固定中度到重度混凝土負載:
安裝金屬結構、支撐、鋼支撐、支架、欄杆、纜線導線管、管段、木製結構、樑、連接托架等
於地震地區在地震條件下的緊固件
暴露於火中的緊固件
W-FAZ PRO/A4 不銹鋼 A4 可用於乾燥的室內區域,且適用於符合 EN 1993-1-4:2015-10 附錄 A,表 A.3 的其他所有條件:CRC I-III
公制安卡直徑 | M12 |
安卡長度 (l) | 105 mm |
最低/最高夾具高度 (t fix) | 0-30 mm |
標準連接高度 (t fix,標準) | 10 mm |
最小有效錨定深度 (h ef,最小) | 50 |
最大有效錨定深度 (h ef,最大) | 80 mm |
標準的有效錨定深度 (h ef,標準) | 70 mm |
可用長度 (B) | 80 mm |
可變連接高度 (t fix,可變) | B - hef |
盤直徑 x 盤厚度 | 24 x 2.5 mm |
對邊寬 | 19 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 12 mm |
可變的鑽孔深度 (h 0,可變) | hef + 10 |
最小鑽孔深度 (h 0,最小) | 60 mm |
最大鑽孔深度 (h 0,最大) | 90 mm |
標準的鑽孔深度 (h 0,標準) | 80 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 有涂层 |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 60 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14 mm |
螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th) | M12 x 50 |
批准 | ETA-20/0229 |
地震學 C1 | 是 |
地震學 C2 | 是 |
安卡直徑 | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
可變有效錨地深度 | hef,var | [mm] | 可在 hef,min 與 hef,max 之間選取不同的錨定深度。Würth Technical Software 可協助您計算。 | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
在開裂混凝土中 | ||||||||||||||
混凝土 C 20/253) 中的可接受中心張力負載 | Nperm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 16,7 | 13,4 |
混凝土 C 20/253) 中的可接受剪力負載 | Vperm | [kN] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,1 | 15,9 | 15,9 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 30,5 | 39,7 | 39,7 |
可接受彎曲力矩 | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
在非開裂混凝土中 | ||||||||||||||
混凝土 C 20/253) 中的可接受中心張力負載 | Nperm | [kN] | 5,0 | 9,4 | 7,3 | 6,1 | 11,9 | 11,2 | 8,5 | 20,0 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | |
混凝土 C 20/253) 中的可接受剪力負載 | Vperm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
可接受彎曲力矩 | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
關於暴露於火中時 (R30、R60、R90、R120) 的允許負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-20/0229 | ||||||||||||||
根據基於 TR20 的均勻溫度曲線,暴露於火中 (F180) 時的允許負載,請參閱專家意見編號 GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) ETA 中規範的阻抗部分安全係數和 γF = 1.4 效果的部分安全係數已納入考量。請參閱歐洲技術評估 ETA-20/0229 2),以瞭解結合拉力與橫向負載、邊緣影響與安卡群的相關資訊 2) 錨定深度 hef < 40 mm 限用於內裝乾燥情況下靜態不確定系統的錨地 3) 混凝土有正常加固。較高的混凝土壓縮強度可能會有較高的值 |
安卡直徑 | [mm] | M12 | M16 | |||||||
可變有效錨地深度 | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
設定深度 | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
最小組件厚度 | hmin | [mm] | 最大值 (1.5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | 最大值 (1.5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
最小間距 | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
最小邊距 | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
公稱鑽孔直徑 | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
切刃直徑 | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
鑽孔深度 | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
連接零件中的通孔 | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
對邊寬 | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
安裝安卡時的扭力 | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
六角螺帽高度 | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
高度 x ∅ 墊圈 | tw x dw | [mm] | 2.5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) 針對接近邊緣的安卡群和錨地,必須根據歐洲技術評估 (ETA-20/00229) 的計算方法確定最小值 (組件厚度、間距與邊緣距離) 和相關負載的組合,具體取決於有效錨地深度。 |
安卡直徑 | [mm] | M8 | M10 | |||||||
可變有效錨地深度 | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
設定深度 | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
最小組件厚度 | hmin | [mm] | 最大值 (1.5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | 最大值 (1.5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
最小間距 | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
最小邊距 | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
公稱鑽孔直徑 | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
切刃直徑 | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
鑽孔深度 | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
連接零件中的通孔 | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
對邊寬 | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
安裝安卡時的扭力 | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
六角螺帽高度 | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
高度 x ∅ 墊圈 | tw x dw | [mm] | 1.5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) 針對接近邊緣的安卡群和錨地,必須根據歐洲技術評估 (ETA-20/00229) 的計算方法確定最小值 (組件厚度、間距與邊緣距離) 和相關負載的組合,具體取決於有效錨地深度。 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!