適用於開裂與非開裂混凝土中高負載的螺柱安卡。A4 不鏽鋼
- 高工作負載、小軸距與邊緣距離
- 立即具備承載力,無需等待
- 就地安裝,節省時間
- 以 A4 不鏽鋼製成的扭力控制膨脹安卡
縮短有效錨地深度
- 鑽孔及時間需求降至最低
- 彈性應用
- ETA-99/0011 經核准可用於單一固定點,選項 1,開裂與未開裂混凝土,地震性能類別 C1 與 C2 (M8-M20)
- 耐火 (M8-M16):F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-99/0011 中)
應用區域
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249185.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4266835.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3212912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38255.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
- ETA-99/0011 經核准可用於單一固定點,選項 1,開裂與未開裂混凝土,地震性能類別 C1 與 C2 (M8-M20)
- 耐火 (M8-M16):F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-99/0011 中)
應用區域
已獲批准的單一固定點
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土,地震性能類別 C1 與 C2)
- 適用於連接金屬結構、金屬型材、托架、平台、支撐、纜線導線管、管道、欄杆、木製結構、屋頂橫樑等。
未獲批准的單一固定點
可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石
W-FAZ/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內區域、室外 (包含在工業環境與靠海區域中) 或潮濕的室內,前提是不存在特別惡劣的條件。
公制安卡直徑 | M16 |
安卡長度 (l) | 170 mm |
連接高度 (t fix) | 50 mm |
降低的最高連接高度 (t fix, 紅色) | 70 mm |
有效錨定深度 (h ef) | 85 mm |
縮短的有效錨定深度 (h ef, 紅色) | 65 mm |
盤直徑 x 盤厚度 | 30 x 3 mm |
對邊寬 | 24 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 16 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 110 mm |
縮短的鑽孔深度 (h 1,紅色) | 90 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 有涂层 |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 110 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 18 mm |
螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th) | M16 x 91 |
批准 | ETA-99/0011 |
地震學 C1 | 是 |
地震學 C2 | 是 |
锚栓直径 [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
性能数据 | ||||||||||||
标准有效锚固深度/ 减小的有效锚固深度 | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
可接受的中心张力负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区(开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
压缩区(非开裂混凝土 C20/252),scr,sp 和 ccr,sp 请参阅认证) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
允许的剪切负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
压缩区(非开裂混凝土 C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
允许的弯曲力矩 | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),请参见欧洲技术评估 ETA-99/0011 | ||||||||||||
防火等级 | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
1) 考虑了认证中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸负载和剪切负载的组合以及边距和锚栓组影响的信息,请参见欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土压缩强度可能具有更高的值。 3) 使用局限于超静定系统的锚固。 |
典型值 | |||||||||||
锚栓直径 [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
标准有效锚固深度/ 减小的有效锚固深度 | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
埋置深度 | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
轴距 | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
边距 | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
标准最小构件厚度 | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
最小轴距 开裂混凝土 | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
最小轴距 非开裂混凝土 | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
最小轴距 开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
最小轴距 非开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
最小边距 开裂混凝土 | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
最小边距 非开裂混凝土 | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
最小边距 开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
最小边距 非开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
减小的最小构件厚度 | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
最小轴距 开裂混凝土 | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
最小轴距 非开裂混凝土 | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
最小轴距 开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
最小轴距 非开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
切削刃直径 | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
钻孔深度 | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
所连接组件中的通孔 | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
安装锚栓时的扭矩 | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) 考虑了认证中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸负载和剪切负载的组合以及边距和锚栓组影响的信息,请参见欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土压缩强度可能具有更高的值。 3) 仅适合在室内或在潮湿的房间中使用。 | |||||||||||
最小边距 开裂混凝土 | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
最小边距 非开裂混凝土 | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
最小边距 开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
最小边距 非开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
标称钻头直径 | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |