適用於未開裂混凝土中標準應用的螺柱安卡。鍍鋅鋼
- 3 種有效的錨地深度,因此彈性應用自如
- 小軸距與邊緣距離
- 就地安裝,節省時間
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001,適用個別連接,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態暴露 (M6-M20)
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
應用區域
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001,適用個別連接,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態暴露 (M6-M20)
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
應用區域
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (僅限未開裂混凝土) 個別或多連接經核准
- 可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石,未獲批准
- 適用於固定中度到重度混凝土負載:安裝金屬結構、金屬型材、托架、底盤、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條、柵欄等。
- W-FA/S 鍍鋅鋼適用於乾燥的室內區域
公制安卡直徑 | M20 |
安卡長度 (l) | 150 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
連接高度 (t fix) | 5 mm |
降低的最高連接高度 (t fix, 紅色) | 27 mm |
連接高度 (t fix 2) | 27 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 130 mm |
縮短的鑽孔深度 (h 1,紅色) | 110 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 110 mm |
有效錨定深度 (h ef) | 100 mm |
縮短的有效錨定深度 (h ef, 紅色) | 78 mm |
有效錨定深度 (h ef 2) | 78 mm |
埋置深度 (h nom) | 121 mm |
埋置深度 (h nom,red) | 99 mm |
對邊寬 | 30 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 20 mm |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 200 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 22 mm |
螺紋長度 (L th) | 70 mm |
批准 | ETA-02/0001 |
性能数据 | ||||||||||||||
锚栓直径 [毫米] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
标准有效锚固深度/减小的有效锚固深度 | hef/hef red [毫米] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
可接受的中心拉伸载荷1), 在单个锚栓上,不受边距影响 | 受压区 (非开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef,c ≥ 1.5 hef) | Nadm [千牛] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
允许的剪切载荷1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 受压区 (非开裂混凝土 C20/252)≥, c 10 hef) | Vadm [千牛] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
允许的弯曲力矩 | Madm [牛米] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
防火等级 (W-FA/S) | F30 [千牛] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [千牛] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [千牛] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [千牛] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) 考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸载荷和剪切载荷的组合以及边距和锚栓组影响的信息,请参见欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土抗压强度可能具有更高的值。 |
单个固定点 | |||||||||||||
锚栓直径 [毫米] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
非开裂混凝土,选项 7(ETA-02/0001 - 镀锌钢和热浸镀锌钢) | |||||||||||||
标准有效锚固深度/减小的有效锚固深度 | hef/hef,red [毫米] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
轴距 | scr,N [毫米] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
边距 | ccr,N [毫米] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
最小轴距 | smin [毫米] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
最小边距 | cmin [毫米] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
最小构件厚度 | hmin [毫米] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
典型值 | |||||||||||||
埋置深度 | hnom/hnom,red [毫米] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
标称钻孔 ∅ | d0 [毫米] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
切削刃 ∅ | dcut ≤ [毫米] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
钻孔深度 | h1/h1,red ≥ [毫米] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
正在连接的组件中的通孔 | df ≤ [毫米] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
锚固时的扭矩 (W-FA/S,镀锌钢) | Tinst = [牛米] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
锚固时的扭矩 (W-FA/F,热浸镀锌钢) | Tinst = [牛米] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |