適用於非開裂混凝土中標準應用的螺柱安卡。熱浸鍍鋅鋼
- 省時推入式安裝
- 立即承載能力 — 無需等待
- 以熱浸鍍鋅鋼製成的扭力控制擴張安卡
- 兩個錨地深度 — 應用範圍廣泛
ETA-02/0001,單一固定點,選項 7,未開裂混凝土
應用區域
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249185.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4266835.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38255.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
ETA-02/0001,單一固定點,選項 7,未開裂混凝土
應用區域
- 單一固定點:正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (未開裂混凝土)
- 適合緊固金屬結構、金屬型材、托架、底盤、支撐、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條等。
- 適用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
- 安卡可用於具有主要靜態負載 (例如皮重、配件、所存材質) 或準靜態負載 (例如外牆、階梯扶手) 的錨地
- W-FA/F 只能在乾燥的室內環境中使用
![]() | |
公制安卡直徑 | M12 |
安卡長度 (l) | 145 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
連接高度 (t fix) | 50 mm |
降低的最高連接高度 (t fix, 紅色) | 65 mm |
連接高度 (t fix 2) | 65 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 90 mm |
縮短的鑽孔深度 (h 1,紅色) | 75 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 75 mm |
有效錨定深度 (h ef) | 65 mm |
縮短的有效錨定深度 (h ef, 紅色) | 50 mm |
有效錨定深度 (h ef 2) | 50 mm |
埋置深度 (h nom) | 82 mm |
埋置深度 (h nom,red) | 67 mm |
對邊寬 | 19 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 12 mm |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 40 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14 mm |
螺紋長度 (L th) | 100 mm |
批准 | ETA-02/0001 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!