Fixanchor W-FA/A4
Fixanchor W-FA A4 不鏽鋼
不鏽鋼固定錨 ANC-(W-FA)-A4/70-30-
料號 0904411005
EAN 4052712221101
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於未開裂混凝土中標準應用的固定安卡,以及開裂混凝土之冗餘非結構化系統中的安卡 (尺寸 M6)。A4 不鏽鋼
- 三種有效的錨地深度,因此彈性應用自如
- 低間距與邊緣距離
- 省時推入式安裝
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001 單一固定點,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態動作 (M6-M20)
- 歐洲技術評估 ETA-06/0162 非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡,開裂與未開裂混凝土,尺寸 M6
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - 均勻溫度時間曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-06/0162 中,僅尺寸 M6)
應用區域
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001 單一固定點,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態動作 (M6-M20)
- 歐洲技術評估 ETA-06/0162 非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡,開裂與未開裂混凝土,尺寸 M6
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - 均勻溫度時間曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-06/0162 中,僅尺寸 M6)
應用區域
- 冗餘非結構化系統中的個別固定點和安卡,已獲正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 的歐洲技術核准 (僅限未開裂混凝土)
- 混凝土中非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡 (尺寸 M6,開裂與未開裂混凝土)
- 適用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲核准/評估)
- 暴露於火中的緊固件 (僅尺寸 M6)
- 適用於固定中度到重度混凝土負載:安裝金屬結構、金屬型材、托架、底盤、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條、柵欄等。
- W-FA/A4 (A4 不鏽鋼) 適合用於乾燥的室內區域或潮濕的室內,且可用於室外 (包含在工業環境與靠海區域中),前提是不存在特別惡劣的條件
![]() | |
公制安卡直徑 | M10 |
安卡長度 (l) | 105 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
連接高度 (t fix) | 30 mm |
降低的最高連接高度 (t fix, 紅色) | 36 mm |
連接高度 (t fix 2) | 36 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 70 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 65 mm |
有效錨定深度 (h ef) | 48 mm |
縮短的有效錨定深度 (h ef, 紅色) | 42 mm |
有效錨定深度 (h ef 2) | 42 mm |
對邊寬 | 17 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 10 mm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 12 mm |
螺紋長度 (L th) | 60 mm |
批准 | ETA-02/0001 |
| 性能資料 | ||||||||||||||
| 安卡直徑 [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| 標準的有效錨地深度/縮短的有效錨地深度 | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| 在無邊距影響的個別安卡上之可接受中心張力負載1) | 壓縮區域 (未開裂混凝土) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| 在無邊距影響的個別安卡上之可接受剪力負載1) | 壓縮區域 (未開裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| 可接受彎曲力矩 | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| 耐火等級 (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) 核准中規範的阻抗部分安全係數和 γF = 1.4 作用的部分安全係數已納入考量。如需拉力和剪力負載的組合、邊緣距離之影響,以及安卡群的相關資訊,請參閱歐洲技術核准指南 (ETAG) 附錄 C。 2) 混凝土有正常加固。較高的混凝土壓縮強度可能會有較高的值。 | ||||||||||||||
| 單一固定點 | |||||||||||||
| 未開裂混凝土,選項 7 (A4/HCR 不鏽鋼 - M6 至 M20:ETA-02/0001) | |||||||||||||
| 安裝安卡時的扭力 | Tinst = [Nm] | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| 間距 | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
| 邊距 | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
| 最小間距 | smin [mm] | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
| 最小間距 | 對於 c ≥ [mm] | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
| 最小邊距 | cmin [mm] | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
| 最小邊距 | 對於 s ≥ [mm] | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
| 最小構件厚度 | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |
| 特性值 | |||||||||||||
| 埋置深度 | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
| 標稱鑽孔直徑 | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 切刃 ∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| 鑽孔深度 | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| 要連接元件中的通孔 | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!