歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Festoon 燈泡

Festoon 燈泡,車輛,標準
燈泡 尾燈/室內燈 雙頭尖 12V 5W

料號 07201711

EAN 4045727190258

登入後的客戶價格
Festoon 燈泡

料號 07201711

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準應用符合信賴的 OEM 品質
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
汽車

標稱電壓

12 V/DC

功率額定值

5 W

長度 (A)

35 mm

最大玻璃燈泡寬度

11 mm

接觸長度

3,5 mm

套筒名稱

SV8.5-8

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊