Felgen-Intensivreiniger
Felgen-Intensivreiniger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungsleistung durch Gel-Formel
- Kein Ablaufen, Produkt kann somit optimal einwirken
- Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen werden sehr gut gelöst
Säurefrei
- Material- und oberflächenschonend
- Besonders für polierte und sehr hochwertige Leichtmetallfelgen geeignet
- Anwenderschonend, da kein Gefahrgut
Anwenderfreundlich
- Kein Ablaufen, dadurch sparsam im Verbrauch
- Angenehmer, nicht stechender Geruch
- Lange Einwirkzeiten möglich (bis 30 Minuten)
- Abscheidefreundlich, d.h. schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm B5105
AOX- und silikonfrei
Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.
Datenblätter(X)
Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetallfelgen sowie Stahlfelgen.
Felgen gründlich einsprühen. Ca. 5 Minuten einwirken lassen und anschließend manuell oder mittels Waschanlage reinigen. Die Reinigungswirkung kann durch eine längere Einwirkzeit (bis max. 30 Minuten) und durch Verwendung einer Reinigungsbürste erhöht werden.
Bei verschraubten und polierten Felgen vor allem die Verschraubungen gut mit klarem Wasser nachspülen.
Inhalt | 5 l |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Gebinde | Kunststoffflasche |
Chemische Basis | Mischung aus Tensiden und augewähltem Komplexmittel |
Farbe | Transparent |
Dichte / Bedingung | 1,08 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 3 Jahre |