Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Feinmechanik-Schraubendreher für Außensechskant

Feinmechanik Schraubendreher für AUS6KT
SHRDRH-AUS6KT-SW3,0X60

Art.-Nr. 0613484030

EAN 4045727082812

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feinmechanik-Schraubendreher für Außensechskant

Art.-Nr. 0613484030

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mattverchromte Rundklinge und 2-Komponenten-Griff mit drehbarem Zentrierkopf
  • Ideal für feine, filigrane Arbeiten dank schlankem ergonomischem Griff mit drehbarem Zentrierkopf

  • Optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung aufgrund des drehbaren Zentrierkopfes und der Schnelldrehzone im vorderen Teil des Griffs

  • Großflächige, weiche Außenschicht für eine komfortable Handhabung des 2K-Griffs

  • Optimaler Korrosionsschutz durch die mattverchromte Rundklinge aus hochvergütetem Spezialstahl

  • Einfache und schnelle Identifikation dank Schraubensymbol und Abmessung auf der Zentrierkappe

  • Maße des Abtriebs gefertigt nach DIN 475/2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

3 mm

Klingenlänge (A)

60 mm

Grifflänge (B)

100 mm

Kopfdurchmesser (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen