Fachboden zweifach
ORSY System-Regal Fachboden zweifach
FACHBOD-2FACH-GRUEN
Art.-Nr. 096150
EAN 4011231876063
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für große Verpackungen, Kartonagen oder offene Waren
- Rasterung zur Unterteilung mit Trennblechen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Resedagrün RAL 6011 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 520 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Abstand Fachboden | 214 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5800,000 g |