Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Fachboden für ORSY®-Kartonagen

ORSY System-Regal Fachboden 3-fach
FACHBOD-3FACH-GRUEN

Art.-Nr. 09613

EAN 4011231875707

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fachboden für ORSY®-Kartonagen

Art.-Nr. 09613

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für ORSY®-Kartonagen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Resedagrün RAL 6011

Breite

536 mm

Tiefe

340 mm

Höhe

520 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Abstand Fachboden

115 mm

Produktgewicht (per Stück)

6000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen