Fachboden für Dosen 300 ml
ORSY System-Regal Doppelfachboden für Dosen 300 ml
DBFACHBOD-DO-300ML-ROT
Art.-Nr. 0961940005
EAN 4058794081589
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 12 Aufnahmefächern für Dosen mit Füllmenge bis 300 ml
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 520 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 7900,000 g |