FPM/ECO/AR/ECO 汽油軟管 具備低滲透性,適用於燃油輸送應用
低滲透的維修軟管
四層高壓油管-3E-(FPM-ECO)-黑-D4,5X10,0
料號 0895514510
EAN 4038898372332
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 極低的燃料滲透性
- 耐熱性良好
- 高彈性
- 符合 EU 廢車輛指令
- 材質:FPM/ECO/AR/ECO (3E 型)
通知
針對生產相關理由,軟管未必能以單件方式交貨。15 公尺長軟管最多 3 條,10 公尺長軟管最多 2 條
不適合:
- 在油箱中使用
- 用於齒輪和引擎機油
請注意,必須遵循製造商對於高效能引擎於高溫條件下運作時的操作溫度相關規格。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於泵送市售汽油與柴油燃料及生質柴油 – 含 PME (RME) 的柴油燃料
適用於乘用車燃料
- 汽油
- 柴油/生質柴油
- 含 PME (RME) 的柴油燃料
![]() | |
內徑 (ID) | 4,5 mm |
外徑 (AD) | 10,0 mm |
顏色 | 黑色 |
最大工作壓力 | 6 bar |
測試壓力 | 20 bar |
最小耐溫性 | -40 °C |
最大耐溫性 | 125 °C |
耐溫性條件/溫度條件 | 短暫阻力,72 小時 (在完整有效壽命期間) |
最大短期耐溫性 | 150 °C |
長度 | 15 m |