透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 077011121
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
符合/類似於 DIN/ISO 6722
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
電線橫截面
10,0 mm²
顏色
紅色
外徑
6,3 mm
最低/最高溫度條件
-40 to 70 °C
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
薄片砂布輪盤,其他
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
Multi-Tester Pro II LCD 正負極驗電筆
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
日系車專用自排變速箱油 DIII 1公升裝
1/2 英吋六角承窩長套筒扳手
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
3/4 英吋電源轉接器