歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

FLRYY 單芯雙絕緣車輛纜線

FLRYY 車輛纜線,單線雙絕緣型
VEHWRE-FLRYY-DBINSU-REEL-BLACK-1X1,

料號 0770201

EAN 4011231766968

登入後的客戶價格
FLRYY 單芯雙絕緣車輛纜線

料號 0770201

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在 ORSY® 10 捲筒系統的塑膠捲管器上
  • PVC 外護套,黑色

  • 額定電壓:U ~ = 50 V,U- = 60 V

  • 不含矽利康、鎘與鉛

符合/類似於 DIN/ISO 6722

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

股數

1 Stck(pcs)

電線橫截面

1,5 mm²

標稱纜線橫截面

1 x 1.5 mm²

顏色

紅色, 黑色

外徑

3,6 mm

最低/最高溫度條件

-40 to 70 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊