包裝品
- 標稱電壓:U ~ = 50 V,U- = 60 V
- PVC 外護套,黑色
- 不含矽利康、鎘與鉛
符合/類似於 DIN/ISO 6722
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。標稱纜線橫截面 | 3 x 0.75 mm² |
顏色 | 棕色, 黑色, 白色 |
外徑 | 5.1 mm |
最低/最高溫度條件 | -40 to 70 °C |