歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

FLRYY 車輛纜線圓形纜線 (軟管線)

FLRYY 車輛纜線,圓形纜線
多軸電線 線徑1.50黑白綠棕黃50公尺

料號 0770117
EAN 4011231766746

登入後的客戶價格
FLRYY 車輛纜線圓形纜線 (軟管線)

料號 0770117

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

包裝品
  • 標稱電壓:U ~ = 50 V,U- = 60 V

  • PVC 外護套,黑色

  • 不含矽利康、鎘與鉛

符合/類似於 DIN/ISO 6722

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱纜線橫截面

5 x 1.5 mm²

顏色

棕色, 黃色, 綠色, 黑色, 白色

外徑

8.1 mm

最低/最高溫度條件

-40 to 70 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊