歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

FLRYY 11 Y 軟管線

軟管線,FLRYY 11 Y
車輛纜線-FLRYY11Y-彩色-黑-危險性-7線

料號 0770118007

EAN 4038898414186

登入後的客戶價格
FLRYY 11 Y 軟管線

料號 0770118007

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

包裝物品
  • 標稱電壓:U~ = 50 V,U - = 60 V

  • 以 PVC 為基礎的核心絕緣

  • 以特種 PVC 為基礎的內護套

  • 外護套由特種聚氨酯製成,顏色:黑色

  • 防紫外線,也高度耐受油料、惡劣天氣與化學品

符合 ISO 4141,第 1、2 與 4 部分以及 DIN/ISO 6722-1 至 4


經 ADR 核准


經 TÜV 認證 (TÜ.EGG.003-94)

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於 ADR/GGVS 拖車與半拖車

股數

7 Stck(pcs)

標稱纜線橫截面

2 x 4 mm²、3 x 1.5 mm²、1 x (2 x 1.5 mm²),含資料對,ABS/EBS 纜線

顏色

黑色, 白色, 黃色, 棕色, 紅色, 灰色

外徑

12,1 mm

最低/最高溫度條件

-40 to 85 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊