發生搜尋錯誤。
歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

FLRY 車輛纜線

車用線 FLRY
ZEBRA電線 12番/線徑2.50 棕 50公尺

料號 07701099

EAN 4045989213054

登入後的客戶價格
FLRY 車輛纜線

料號 07701099

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在 ORSY® 10 捲筒系統的塑膠捲管器上
  • 具有 99.9% 銅含量的高品質

  • 額定電壓:U ~ = 50 V,U- = 60 V

  • PVC 外護套

  • 不含矽利康、鎘與鉛

符合/類似於 DIN/ISO 6722

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線橫截面

2,5 mm²

顏色

棕色

外徑

2,90 mm

最低/最高溫度條件

-40 to 85 °C

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整